Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4RRA3 Sıkıştırmalı Mandal Kilitsiz Dokulu Krom | AD9GJK 4RRA5

BATTALION 4RRA3 Sıkıştırma Mandalı Kilitsiz Dokulu Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GJK Modeli: 4RRA3Çapraz Referans: 4RRA5
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
€40.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Mandalı
derinlik1.375 "
BitişDokulu Krom
kavrama1/32 "ila 15/16"
Yükseklik4 9 / 32 "
Mandal TipiPush Button
Kilitleme TipiKilitsiz
MalzemeÇelik
Dış Panel Kalınlığı1/32 "ila 3/16"
Panel Açma Uzunluğu1"
Panel Açma Genişliği3-3 / 8 "
genişlik1 11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikBitişkavramaYükseklikKilitleme TipiMalzemeMontaj Deliği ÇapıÜcret
BATTALION 1XPB2 Sıkıştırma Mandalı Kilitsiz Krom | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "krom5/64" to 1-21/32"3.625 "Kilitsizçinko-€65.40
BATTALION 1XPB3 Sıkıştırma Mandalı Kilitsiz Siyah Toz Boya | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Siyah Toz Kaplamalı5/64" to 1-21/32"4.25 "Kilitsizçinko-€48.21
BATTALION 4RPZ2 Sıkıştırma Mandalı Kilitsiz Parlak Krom | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Cilalı krom1-21/32" to 2-1/32"1.25 "KilitsizÇelik21 / 32 "€54.40
BATTALION 4RPZ3 Sıkıştırma Mandallı Kilitsiz Siyah Toz Boya | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Siyah Toz Kaplamalı2-1/32" to 2-21/32"1.25 "KilitsizÇelik21 / 32 "€56.41
BATTALION 4RPZ4 Sıkıştırmalı Mandal Kilitsiz Cilalı Krom | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Cilalı krom0 "- 1-1 / 32"21 / 32 "KilitsizÇelik3 / 8 "€36.00
BATTALION 4RPZ5 Sıkıştırma Mandallı Kilitsiz Siyah Toz Boya | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Siyah Toz Kaplamalı0 "- 1-1 / 32"21 / 32 "KilitsizÇelik3 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 4RRA1 Sıkıştırmalı Kilitsiz Cilalı Krom | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Cilalı krom3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "KilitsizÇelik-€73.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4RRA3 Sıkıştırma Mandalı Kilitsiz Dokulu Krom
€40.41 / Adet