Tabur 4rrk6 | Çekme Mandalı Asma Kilitlenebilir Doğal | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 4RRK6 Çekme Mandalı Asma Kilitlenebilir Doğal | AD9GLE

BATTALION 4RRK6 Çekme Mandalı Asma Kilitlenebilir Naturel

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GLE Modeli: 4RRK6
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
€39.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandalı çiz
derinlik27 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
Yükseklik1 1 / 16 "
Mandal TipiMerkez Altı Ayarlanabilir, Gizli Montaj
Kilitleme TipiAsma kilitlenebilir
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delikten Panel / Vida Boyutu11 / 64 "
genişlik2 23 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikBitişkavramaYükseklikKilitleme TipiMalzemeMontaj Deliği ÇapıÜcret
BATTALION 1XPA6 Çekme Mandalı Kilitsiz Siyah Kauçuk | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Siyah Kauçuk1-63 / 64 "3.125 "KilitsizKauçuk-€22.10
BATTALION 1XPA7 Çekme Mandalı Kilitsiz Siyah Kauçuk | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Siyah Kauçuk2.156 "1 3 / 32 "KilitsizKauçuk-€29.61
BATTALION 1XPA8 Çekme Mandalı Kilitsiz Siyah Kauçuk | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Siyah Kauçuk2.75 "3.625 "KilitsizKauçuk-€70.59
BATTALION 1XPC9 Çekme Mandalı Kilitsiz Pasifleştirilmiş | AB4FUN 1XPC94.75 "2"pasifeleştirilmiş4-15 / 64 "3 / 4 "KilitsizPaslanmaz çelik-€55.47
BATTALION 1XPD5 Çekme Mandalı Kilitsiz Pasifleştirilmiş | AB4FUU 1XPD52 43 / 64 "1.187 "pasifeleştirilmiş1 "- 1-3 / 4"19 / 32 "KilitsizPaslanmaz çelik-€81.80
BATTALION 1XPD6 Çekme Mandalı Kilitsiz Pasifleştirilmiş | AB4FUV 1XPD64.437 "7 / 8 "pasifeleştirilmiş15/16" to 2-1/4"37 / 64 "KilitsizPaslanmaz çelik-€127.14
BATTALION 1XPE1 Çekme Mandalı Kilitsiz Pasifleştirilmiş | AB4FUY 1XPE11.437 "2"pasifeleştirilmiş-1.75 "Kilitsiz304 Paslanmaz Çelik11 / 64 "€20.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 4RRK6 Çekme Mandalı Asma Kilitlenebilir Naturel
€39.23 / Adet