Battalion 5u617 | Kanca Stili Kapı Tutacağı 2-7/32 Parlak Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 5U617 Kanca Tipi Kapı Tutacağı 2-7/32 Parlak Pirinç | AE6MQM

BATTALION 5U617 Kancalı Kapı Tutacağı 2-7/32 Parlak Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MQM Model: 5U617
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
€50.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanca Tarzı Kapı Tutacağı
Baz Dia.2-7 / 32 "
RenkSarı
BitişParlak Pirinç
donanımDahil
Yükseklik3 15 / 16 "
MalzemeKatı Pirinç
Montaj TipiZemine Montaj
Projeksiyon3-15 / 16 "
Uç MalzemesiKauçuk
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkBitişMontaj TipiProjeksiyonÜcret
BATTALION 5U610 Kanca Kapı Tutacağı 2-1/4 Saten Krom | AE6MQG 5U6102.25 "GümüşSaten KromDuvara Montaj3.593€48.48
BATTALION 5U611 Kanca Tipi Kapı Tutacağı 2 İnç Parlak Pirinç | AE6MQH 5U6112"SarıParlak PirinçDuvara Montaj3.593€9.04
BATTALION 5U616 Kanca Kapı Tutacağı 2-7/32 Saten Krom | AE6MQL 5U6162-7 / 32 "GümüşSaten KromZemine Montaj3-15 / 16 "€63.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 5U617 Kancalı Kapı Tutacağı 2-7/32 Parlak Pirinç
€50.05 / Adet