Tabur Bf107 X 70b.3 | Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 1/2 X 15 | 2rgu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION BF107 X 70B.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8

BATTALION BF107 X 70B.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 1/2 x 15

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CFQ Modeli: BF107 X 70B.3Çapraz Referans: 2RGU8
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
€161.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Çekme Plakası
BitişCilalı
Kavrama StiliBariyersiz Yuvarlak
Kavrama Kalınlığı3 / 4 "
uzunluk15 "
MalzemePirinç
MontajYüzey Montaj Vidaları
Projeksiyon0.125 "
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8302419015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeProjeksiyongenişlikÜcret
BATTALION 122 X 70A.3 Çekme Plakası Dikdörtgen Kulp Pirinç 3 x 12 In | AC3CEW 2RGR1 122X70A.3Cilalı12 "Pirinç0.05 "3"€170.38
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Çekme Plakası Bariyersiz Mat 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107X70A.32D316Mat Tip 31612 "Paslanmaz çelik0.05 "3"€199.61
BATTALION 132 x 73B.3 Çekme Plakası Oval Kavrama Pirinç 3 1/2 x 15 In | AC3CFD 2RGT3 132x73B.3Cilalı15 "Pirinç0.125 "3.5 "€253.76
BATTALION 102 X 70B.3 Çekme Plakası Yuvarlak Kulp Pirinç 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102X70B.3Cilalı15 "Pirinç0.05 "3.5 "€116.43
BATTALION BF107 X 70A.32BIO Çekme Plakası Bariyersiz Antimikrobiyal | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimikrobiyal Tip 30415 "Paslanmaz çelik0.5 "3.5 "€147.62
BATTALION 132 x 73C.3 Çekme Plakası Oval Kavrama Pirinç 4 x 16 In | AC3CFU 2RGV2 132x73C.3Cilalı16 "Pirinç0.125 "4"€285.40
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Çekme Plakası Yuvarlak Saplı Antimikrobiyal | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIOAntimikrobiyal Tip 30416 "Paslanmaz çelik0.05 "4"€107.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION BF107 X 70B.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 1/2 x 15
€161.87 / Adet