BATTERY DOCTOR 20068 Akü Şarj Cihazı ve Koruyucu, Monteli, Otomatik, Akü Gerilimi 12VDC ve 24VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pil Şarj Cihazı ve Bakım Aracı |
Amper | 4 - 8A |
Kablo Uzunluğu | 6.5 ft. |
Giren akım | 4A, 8A |
Giriş Gerilimi | 120V AC |
Çalışma Şekli | Otomatik |
Genel Derinlik | 2 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 7 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 4 1 / 2 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Gerilim | 12 - 24V |
Tel Boyutu | 14 AWG |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00