BAUSCH + LOMB 628003 Yuvarlak Led Büyüteç 4'lü
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Büyüteç |
Pil Tipi | AAA |
diyopter | 28D |
Odak Uzaklığı | 5" |
Lens | Akrilik |
Lens Çapı | 4" |
Uzunluk | 7" |
Power | 2X |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 9013802000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00