Baw Plastikleri Sewnhdr 9x12flred | 9w314 Mağaza Zarfı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Mağaza Zarfı 12 x 9 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket | AF6BLW 9W314

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Mağaza Zarfı 12 x 9 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6BLW Modeli: SEWNHDR 9X12FLREDÇapraz Referans: 9W314
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
€250.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alışveriş Zarfı
RenkFloresan Kırmızı
Yükseklik12 "
MalzemePlastik
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.99
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3926100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikgenişlikÜcret
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15FLRED Mağaza Zarfı 15 x 12 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket | AF4CYD 8RJ25 DİKİŞHDR 12X15FLRED15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Mağaza Zarfı 9 x 6 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket | AF4FYW 8VNF3 DİKİŞHDR 6X9FLRED9"6"€223.06
BAW PLASTİK SEWNHDR 8.5X11FLRED Mağaza Zarfı 11 x 8-1/2 İnç Floresan R - 50'li Paket | AF4FYX 8VNF4 DİKİŞHDR 8.5X11FLRED11 "8.5 "€258.10
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5FLRED Mağaza Zarfı 5-1/2 x 3 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket | AF4UVC 9L285 DİKİŞHDR 3X5.5FLRED5.5 "3"€212.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Mağaza Zarfı 12 x 9 İnç Floresan R Plastik - 50'li Paket
€250.81 / Adet