Beck 330009606 | Boru Nipeli 1/4 İnç 12 İnç Uzunluk Çelik | 11x051 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BECK PRODUCTS 330009606 Pipe Nipple 1/4 Inch 12 Inch Length Steel | AA3WDB 11X051

BECK PRODUCTS 330009606 Boru Nipeli 1/4 İnç 12 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3WDB Model: 330009606Çapraz Referans: 11X051
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
€19.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.0.364 "
uzunluk12 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 Derece F'de 360 psi
Dış Çap.0.54 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.088 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
BECK ÜRÜNLERİ 330000605 Boru Nipeli 1/8 İnç 1-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.81
BECK ÜRÜNLERİ 330000803 Boru Nipeli 1/8 İnç 2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.86
BECK ÜRÜNLERİ 330001009 Boru Nipeli 1/8 İnç 2-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.74
BECK ÜRÜNLERİ 330001207 Boru Nipeli 1/8 İnç 3 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.44
BECK ÜRÜNLERİ 330001405 Boru Nipeli 1/8 İnç 3-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.28
BECK ÜRÜNLERİ 330002007 Boru Nipeli 1/8 İnç 5 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.98
BECK ÜRÜNLERİ 330002403 Boru Nipeli 1/8 İnç 6 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BECK PRODUCTS 330009606 Boru Nipeli 1/4 İnç 12 İnç Uzunluk Çelik
€19.23 / Adet