Beck 330037003 | Boru Nipeli 2 İnç 2 İnç Uzunluk Çelik | 11x161 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BECK ÜRÜNLERİ 330037003 Boru Nipeli 2 İnç 2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WHV 11X161

BECK PRODUCTS 330037003 Boru Nipeli 2 İnç 2 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WHV Model: 330037003Çapraz Referans: 11X161
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
€10.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.2.067 "
uzunlukKapanış
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 Derece F'de 360 psi
Dış Çap.2.375 "
Boru Boyutu2"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.154 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
BECK ÜRÜNLERİ 330000209 Boru Nipeli 1/8 İnç 3/4 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€2.87
BECK ÜRÜNLERİ 330005000 Boru Nipeli 1/4 İnç 7/8 İnç Uzunluk Çelik | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€3.43
BECK ÜRÜNLERİ 330009804 Boru Nipeli 3/8 İnç 1 İnç Uzunluk Çelik | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Kapanış0.675 "3 / 8 "0.091 "€3.57
BECK ÜRÜNLERİ 330023805 Boru Nipeli 1 İnç 1-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "Kapanış1.315 "1"0.133 "€4.91
BECK ÜRÜNLERİ 330028200 Boru Nipeli 1-1/4 İnç 1-5/8 İnç Uzunluk Çelik | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Kapanış1.66 "1.25 "0.14 "€6.41
BECK ÜRÜNLERİ 330041203 Boru Nipeli 2-1/2 İnç 2-1/2 İnç Uzunluk Çelik | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "Kapanış2.875 "2.5 "0.203 "€30.29
BECK ÜRÜNLERİ 330045204 Boru Nipeli 3 İnç 2-5/8 İnç Uzunluk Çelik | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "Kapanış3.5 "3"0.216 "€39.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BECK PRODUCTS 330037003 Boru Nipeli 2 İnç 2 İnç Uzunluk Çelik
€10.59 / Adet