BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW Standart Zemin Vinç Karşı Ağırlık 1000 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karşı Ağırlık Zemin Vinci |
Bom Konumu | 46" , 52" , 57 7/8" , 64" |
Kapasite | 1000 lbs |
Bitiş | Krom kaplama |
Yükseklik | 64.75 " |
uzunluk | 61 " |
Maks. Kanca Yüksekliği | 104", 91", 95", 99" |
dak. Kanca Yüksekliği | 12", 16", 21", 6" |
Pompa Türü | İki Hızlı Manuel |
genişlik | 30.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 762.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8426990000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bom Konumu | Kapasite | Pompa Türü | Maks. Kanca Yüksekliği | dak. Kanca Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-500CW | 41", 47", 53", 59" | 500 lbs | Tek Hızlı Manuel | 104", 88", 94", 99" | 13", 17", 22", 9" | €4,124.37 | ||
B-2000CW | 51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4" | 2000 lbs | İki Hızlı Manuel | 107", 114", 122", 130", 138" | 14", 21", 28", 34", 8" | €9,558.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000 lb | - | - | - | €12,074.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000 lb | - | - | - | €8,156.09 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | €8,442.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00