BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-3000 Çatallı Zemin Vinci, 500 - 3000 lbs Kapasite, İki Hızlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Bom Konumu | 63 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2" |
Kapasite | 1200 pound, 3000 pound, 500 pound, 700 pound |
Maks. Kanca Yüksekliği | 105" , 112 1/2" , 120" , 127" |
dak. Kanca Yüksekliği | 25" , 30" , 34 1/2" , 39" |
Pompa Türü | İki Hızlı Manuel |
PLATFORM | Model | Bom Konumu | Kapasite | Pompa Türü | Maks. Kanca Yüksekliği | dak. Kanca Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1000 | 46 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4" | 1000 pound, 200 pound, 450 pound, 750 pound | Tek Hızlı Manuel | 105", 110", 116", 121" | 15", 20", 25", 30" | €2,255.05 | ||
B-2000 | 57 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2" | 2000 pound, 300 pound, 400 pound, 800 pound | İki Hızlı Manuel | 106" , 114" , 121" , 98 1/2" | 10" , 17" , 23 1/2" , 29" | €5,979.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00