Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60375-SP Tube Clamp Kit Tube Size 3/8 Inch 316 Stainless Steel | AD9MAF 4TKW6

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60375-SP Tüp Kelepçe Kiti Tüp Boyutu 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MAF Modeli: BSBX60375-SPÇapraz Referans: 4TKW6

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€56.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Kelepçe Kiti
Donanım Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Yükseklik2.88 "
Malzeme EkleSantopren
uzunluk4.88 "
MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 275 F
tüp Boyutu3 / 8 "
TipCıvata Plakası
genişlik1.22 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuDonanım MalzemesiYükseklikTipgenişlikMalzeme EkleuzunlukMalzemeÜcret
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "Paslanmaz çelik€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 5/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "Paslanmaz çelik€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "Paslanmaz çelik€48.22
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "-€48.90
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 7/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "-€48.50
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "Paslanmaz çelik€48.27
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Boru Kelepçe Kiti Boru Boyutu 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 Paslanmaz Çelik2.88 "Kaynak Plakası1.22 "Santopren3.34 "-€48.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60375-SP Tüp Kelepçe Kiti Tüp Boyutu 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€56.86 / Adet