Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4 Bölmeli Tepsi | AH9ZDJ 46D072 / 18658-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4 Bölmeli Tepsi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9ZDJ Model: H18658-0000Çapraz Referans: 46D072 / 18658-0000

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€123.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4 Bölmeli Tepsi
uzunluk17.5 "
Malzemepolisitren
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)46.99
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE H18658-0000 4 Bölmeli Tepsi
€123.62 / Adet