Bel-art 24675-0000 | Laboratuvar Astarı Labmat Beyaz 20 İnç X 50 Feet | 8ya63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratuvar Astarı Labmat Beyaz 20 İnç x 50 Feet | AF4JHY 8YA63 / 24675-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratuvar Astarı Labmat Beyaz 20 İnç x 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4JHY Modeli: F24675-0000Çapraz Referans: 8YA63 / 24675-0000

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€94.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Astar
RenkBeyaz
uzunluk50ft.
genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)53.98
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3924901050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-1000 Laboratuvar Astarı Labmat Kırmızı 20 In x 50 Feet | AF4HAA 8WT93 / 24675-1000 F24675-1000Portakal€108.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0000 Laboratuvar Astarı Labmat Beyaz 20 İnç x 50 Feet
€94.72 / Adet