Bel-art 24676-0003 | Laboratory Tray 4-3/4 Inch H 14-3/8 Inch D | 3xpd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratuvar Tepsisi 4-3/4 İnç Y 14-3/8 İnç D | AD3BJJ 3XPD5 / 24676-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratory Tray 4-3/4 Inch H 14-3/8 Inch D

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BJJ Modeli: F24676-0003Cross Ref: 3XPD5 / 24676-0003

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€160.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laboratuvar Tepsisi
RenkMavi
derinlik14.375 "
Yükseklik4.75 "
MalzemePolipropilen
Dökülme KapasitesiL 7
Alt KategoriTepsiler
genişlik12.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapasiteRenkderinlikYükseklikuzunlukMalzemeDökülme KapasitesiÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratuvar Tepsisi | AD3GXX 3ZFV5 / 16270-0000 F16270-000012 "3.87 gal--3"16 "AYPE-€164.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16271-0000 Laboratuvar Tepsisi | AD3GXY 3ZFV6 / 16271-0000 F16271-000016 "4.16 gal--3"20 "AYPE-€180.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratuvar Tepsisi Ldpe 22 İnç Genişlik 18 İnç D | AD3GXZ 3ZFV7 / 16272-0000 F16272-000022 "-Beyaz18 "4"-AYPE6.86 gal€197.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratory Tray 4-3/4 Inch H 14-3/8 Inch D
€160.52 / Adet