Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Satır İçi Debimetre 1000 Maks Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Debimetre Hat İçi 1000 Maks Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7KTZ Model: H40405-0035Çapraz Referans: 21TT95 / 40405-0035
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
€1,717.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 2 Tam Ölçek
Gövdesinin MalzemesiDebimetre - Ağır Duvarlı, Darbeye Dayanıklı Borosilikat Cam
Bağlantı boyutu3/8 Düz Cam Konnektörler
uydurmaPTFE Bağlantı Parçaları, PTFE ve Kel-F(R) Valfli Cam Konnektörler ile Yüksek Kimyasal Direnç ve Saflığa Sahiptir
Akış Aralığı @ CCM1.8 - 23/6.4 - 73
Yükseklik10.5 "
Gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Maks. Basınç1000 psi
Maks. Sıcaklık.150 F
TipÇizgide
genişlik568569 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu9026105000

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı @ CCM Su (0.02 ila 31/0.09 ila 1.25)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Debimetre Hat İçi 1000 Maks Psi
€1,717.97 / Adet