Bel-art 14609-0000 | Huni 150ml | 46c834 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Huni 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Huni 150ml

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RPT Modeli: F14609-0000Çapraz Referans: 46C834 / 14609-0000
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
€33.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baca
Kapasite150mL
Huni MalzemesiYüksek yoğunluklu polietilen
Dönüşüm Hunisi Üst Kimliği70mm plaka çapı
Toplam yükseklik51mm jant yüksekliği

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926909910

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Kaba gözenekli (90-130 mikron) polietilen filtre plakalı tek parça

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteToplam yükseklikKök uzunluğuKök ODpaket adetÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Damacana Bidon Polipropilen Hunisi | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 L17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm1€111.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Huni 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35mm jant yüksekliği--1€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Huni 10.25 In. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Plaka 5in Jant--1€762.92
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Huni 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€111.60
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Huni 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€49.89
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Huni 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1€45.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Huni 150ml
€33.76 / Adet