Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Boru Kelepçesi 9/16 İnç Asetal - 3'lü Paket | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Boru Kelepçesi 9/16 İnç Asetal - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4BNZ Modeli: F18212-0000Çapraz Referans: 8P648 / 18212-0000
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
€39.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Vidalı Kelepçe
Çap12.7mm (0.50 ")
uzunluk50.8mm (2 ")
Malzemeasetal
Maks. Alan sayısı Çene Açma0 - 14 mm (0 - 0.50 ")

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Boru Kelepçesi 9/16 İnç Asetal - 3'lü Paket
€39.51 / paket