Bel-sanat 187882001 | Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 2 7/16 X 4 | 8vu33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 2 7/16 x 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4GED Modeli: F18788-2001Çapraz Referans: 8VU33 / 187882001

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€45.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Tüpü Rafı
RenkMavi
oluşturulan4x5
Yükseklik2.5 "
MalzemeEpoksi Kaplı Çelik Tel
Bölme Sayısı20 Yerler
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeloluşturulan+MalzemeBölme SayısıTipgenişlikÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6Test Tüpü RafıEpoksi Kaplı Çelik Tel36 Yerler-4.187 "€46.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratuvar Raflı Flakon Telsiz 25 Mm Poli | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-X 3 4--12-€39.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6Test Tüpü RafıEpoksi Kaplı Çelik Tel24 Yerler-3.62 "€49.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Laboratuvar Raf Flakonu Telsiz 30mm Poli | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-X 2 3Polipropilen66-€42.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratuvar Raf Tüpü 1/2 Boyut 2 7/16 x 4
€45.99 / Adet