Bel-art 36749-0000 | Kepçe Polipropilen 75 Ml - Pk12 | 8uu13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Kepçe Polipropilen 75 Ml - 12'li Paket | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Kepçe Polipropilen 75 Ml - 12'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4FKQ Modeli: F36749-0000Çapraz Referans: 8UU13 / 36749-0000
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
€46.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Örnekleme Kepçesi
Kase boyutu89X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")
Kapasite75cc
Renkyarı saydam
Sap uzunluğu1.875 "
MalzemePolipropilen
Uzunluk3.5 "
toplam Genişlik1.5 "
TipKimyasal ve Korozyona Dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)16.18
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuKapasiteSap uzunluğuUzunluktoplam Genişlikpaket adetÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Kepçe Polipropilen 200 Ml Bel-art - 12'li Paket | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1€49.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Kepçe Polipropilen 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6€55.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Kepçe Polipropilen 60 Ml Bel Art - 12'li Paket | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€53.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Kepçe Polipropilen - 12'li Paket | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12€19.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Kepçe Polipropilen 100ml - 12'li Paket | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€49.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Kepçe Polipropilen 75 Ml - 12'li Paket
€46.10 / paket