Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0083 Karıştırma Çubuğu Ptfe Flea Micro 8x3mm | AF2TGP 6XNR6 / 371190083

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0083 Karıştırma Çubuğu Ptfe Flea Micro 8x3mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TGP Modeli: F37119-0083Çapraz Referans: 6XNR6 / 371190083
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
€14.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu
KaplamaPTFE
RenkBeyaz
MalzemePTFE
ShapeSekizgen
beden8 x 3 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapebedenpaket adetÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Sekizgen5/8 x 5/16 "1€11.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Sekizgen1-5/8 x 5/16"1€16.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Sekizgen1-7/8 x 3/8"1€22.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Sekizgen1-1/2 x 1/2"1€45.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Sekizgen1-1/2 x 3/8"1€18.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Sekizgen1-3/8 x 3/8"1€18.38
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Sekizgen2-1/2 x 3/8"1€27.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0083 Karıştırma Çubuğu Ptfe Flea Micro 8x3mm
€14.73 / Adet