Bel-art 371740000 | Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe 2x7/8 | 6upj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE F37174-0000 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe 2x7/8 | AF2KLR 6UPJ4 / 371740000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37174-0000 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe 2x7/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2KLR Modeli: F37174-0000Çapraz Referans: 6UPJ4 / 371740000
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
€198.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu
KaplamaPTFE
RenkBeyaz
MalzemePTFE
ShapeSekizgen
beden2 x 7/8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkShapebedenpaket adetÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Karıştırma Çubuğu Renk Kodlu Sekizgen - 6'lı Paket | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---6€98.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen Mavi 1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003 F37109-0003MaviSekizgen1/2 x 5/16 "1€11.67
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Ekim Kırmızı 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010KırmızıSekizgen1 x 5/16 "1€15.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen Sarı 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011 F37109-0011SarıSekizgen1 x 5/16 "1€15.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe Ekim Mavi 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012 F37109-0012MaviSekizgen1 x 5/16 "1€15.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen Kırmızı 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019KırmızıSekizgen1-1/2 x 5/16"1€19.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Karıştırma Çubuğu Ptfe Sekizgen Sarı 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020SarıSekizgen1-1/2 x 5/16"1€19.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE F37174-0000 Spinbar Karıştırma Çubuğu Ptfe 2x7/8
€198.63 / Adet