Bel-art 368080030 | Laboratuvar Kaşığı Elips Kaşık 30cm | 8rjm6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratuvar Kaşığı Elips Kaşık 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratuvar Kaşığı Elips Kaşık 30cm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4CZF Model: H36808-0030Cross Ref: 8RJM6 / 368080030
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
€103.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spatulalı Laboratuvar Kaşığı
Kase boyutu28X65 mm
Kapasite7.5g / 70ml
RenkGümüş
Dia'yı işleyin.8
Sap uzunluğu9.25 "
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk11 4 / 5 "
toplam Genişlik1.125 "
beden30 cm
TipÇift Uçlu (Kaşık/Spatula)
Çalışma Sıcaklığı.121 Derece C (250 Derece F)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8215993500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuKapasiteSap uzunluğuMalzemeUzunluktoplam GenişlikTipÜcret
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Spatulalı Laboratuvar Kaşığı 304 Paslanmaz Çelik 1.7ml Kapasiteli | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Paslanmaz çelik8 3 / 5 "37 / 64 "Genel Amaçlı€51.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Elips-Kaşık Numune Alma Cihazı Paslanmaz Çelik | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-0018X 15 mm 35 mm--304 Paslanmaz Çelik18cm-Çift Uçlu / Kaşık / Spatula€60.40
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Kaşık 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-0025X 15 mm 35 mm10mL-304 Paslanmaz Çelik25cm-Çift Uçlu / Kaşık / Spatula€73.82
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Kaşık 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-0040X 28 mm 65 mm70mL-304 Paslanmaz Çelik40cm-Çift Uçlu / Kaşık / Spatula€118.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratuvar Kaşığı Elips Kaşık 30cm
€103.20 / Adet