Belden Nb-uj750x3/8 | Üniversal Bağlantı Deliği 3/8 İnç Alaşımlı Çelik | 41d805 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELDEN NB-UJ750X3/8 Üniversal Mafsal Deliği 3/8 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CHZ 41D805

BELDEN NB-UJ750X3/8 Üniversal Ortak Delik 3/8 İnç Alaşımlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CHZ Modeli: NB-UJ750X3/8Çapraz Referans: 41D805
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
€291.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
Delik3 / 8 "
İnşaatAlaşımlı Çelik
Dizaynİğne rulman
Dış Çap.3 / 4 "
Uzunluk2 11 / 16 "
Standart delik3 / 8 "
Statik Kırılma Torku (In.-Lb.)95
TipSade
İçin kullanılır45 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483604000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİçin kullanılırDelikİnşaatDizaynkama yatağıDış Çap.UzunlukTipÜcret
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Üniversal Mafsal Deliği 3/8 İnç Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 8 "Paslanmaz çelikİğne rulman-3 / 4 "2 11 / 16 "Sade€330.83
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Üniversal Mafsal Deliği 1/2 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 245 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar1 / 2 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1"3.375 "Sade€380.22
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Üniversal Mafsal Deliği 1/2 İnç Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 245 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar1 / 2 "Paslanmaz çelikİğne rulman-1"3.375 "Sade€435.99
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Üniversal Mafsal Deliği 5/8 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar5 / 8 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1.25 "3.75 "Sade€385.15
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Üniversal Mafsal Deliği 5/8 İnç Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 845 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar5 / 8 "Paslanmaz çelikİğne rulman-1.25 "3.75 "Sade€445.86
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Üniversal Mafsal Deliği 3/4 İnç Alaşımlı Çelik | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 445 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 4 "Alaşımlı Çelikİğne rulman-1.5 "4.25 "Sade€426.06
BELDEN SS-NBUJ1500X3/4 Üniversal Mafsal Deliği 3/4 İnç Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 445 Dereceye ve Daha Yüksek RPM'ye Kadar Maks.Çalışma Açılarına Sahip Uygulamalar3 / 4 "Paslanmaz çelikİğne rulman-1.5 "4.25 "Sade€549.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELDEN NB-UJ750X3/8 Üniversal Ortak Delik 3/8 İnç Alaşımlı Çelik
€291.35 / Adet