Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Sıralı Hava Ayırıcı Dökme Demir 1-1/2 İnç | AE8PFK 6ETT6

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Sıralı Hava Ayırıcı Dökme Demir 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PFK Modeli: 1AS-1.5Çapraz Referans: 6ETT6
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
€102.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Hava Ayırıcı
Yükseklik8.125 "
Giriş1-1 / 2 "NPT
Maks. akış35 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si35
Maks. Sıcaklık.300 F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Çıkış1-1 / 2 "NPT
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT 1AS-1.5 Sıralı Hava Ayırıcı Dökme Demir 1-1/2 İnç
€102.07 / Adet