Bell & Gossett 79 | Havalandırma Şamandırası Maksimum Çalışma Psi 75 | 2cmh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT 79 Havalandırma Şamandırası Maks Çalışma Psi 75 | AB9EVT 2CMH8

BELL & GOSSETT 79 Havalandırma Şamandırası Maks Çalışma Psi 75

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EVT Model: 79Çapraz Referans: 2CMH8
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
€224.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidronik Havalandırma
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)1 / 2 "
Bağlantısı3/4 "(M) NPT veya 1/2" (F) NPT
İnşaatKabuk Pirinç Damgalama, Taban Pirinç Dövme, Şamandıra Paslanmaz Çelik, Koltuk Pirinç, Pim Pirinç
MalzemePirinç ve SS
Maks. Basınç75 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
TipOtomatik Yüzer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (M) NPT Bağlantısı (Giriş) (3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıİnşaatMaks. BasınçÜcret
BELL & GOSSETT 78 Havalandırma Şamandırası Maks Çalışma Psi 150 | AB9EVR 2CMH7 783/4 "(M) NPTKabuk Döküm Pirinç, Taban Döküm Pirinç, Şamandıra Paslanmaz Çelik, Yuva Pirinç, Pim Paslanmaz Çelik150 psi€354.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT 79 Havalandırma Şamandırası Maks Çalışma Psi 75
€224.65 / Adet