Bell & Gossett 9c-a-4-125 | Buhar Kapanı Maksimum Çalışma Psi 125 1 In | 2cmh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EVQ Modeli: 9C-A-4-125Çapraz Referans: 2CMH2
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
€501.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)1
gövde MalzemesiPirinç
Aşağı Akış PSI Aralığı0 için 125
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma125
Maks. Sıcaklık.353 Derece F
NPT Girişi1"
NPT Çıkışı1
NPT Bağlantı Noktası1 In.
Boru Yapılandırmasıaçı
Basınçlı Hava MenfeziTüm Çalışma Basınçlarına Kendi Kendini Ayarlama
TipTermostatik
UPC999570565500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)Ücret
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€358.85
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€284.66
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€364.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1 In
€501.98 / Adet