Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT B0080A-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8

BELL & GOSSETT B0080A-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 80 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EUT Modeli: B0080A-2Çapraz Referans: 2CMD8
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
€344.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)1/2
gövde MalzemesiDökme demir
Aşağı Akış PSI Aralığı0 için 80
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma80
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
NPT Girişi1 / 2 "
NPT Çıkışı1/2
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
Boru YapılandırmasıVücutta, Sırada
TipTers Kova

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)Maks. Alan sayısı PSI çalıştırmaNPT GirişiNPT ÇıkışıÜcret
BELL & GOSSETT B0125A-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9 B0125A-21/21251 / 2 "1/2€351.61
BELL & GOSSETT B0150A-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/2€348.48
BELL & GOSSETT B0080A-3 Kondenstop Maks Çalışma Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/4€321.93
BELL & GOSSETT B0125A-3 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/4€320.08
BELL & GOSSETT B0150A-3 Kondenstop Maks Çalışma Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/4€358.76
BELL & GOSSETT B0080S-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€333.35
BELL & GOSSETT B0125S-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6 B0125S-21/21251 / 2 "1/2€407.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT B0080A-2 Kondenstop Maks Çalışma Psi 80 1/2 In
€344.06 / Adet