Bell & Gossett Easb-3/4jr | Hava Ayırıcı Geliştirilmiş | 4jb11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT EASB-3/4JR Gelişmiş Hava Ayırıcı | AD8DHX 4JB11

BELL & GOSSETT EASB-3/4JR Gelişmiş Hava Ayırıcı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8DHX Modeli: EASB-3/4JRÇapraz Referans: 4JB11

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€278.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gelişmiş Hava Ayırıcı
Yükseklik6.875 "
Giriş3 / 4 "NPT
Maks. akış6 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si6
Maks. Sıcaklık.250 F
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Çıkış3 / 4 "NPT
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiIT

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT EASB-3/4JR Gelişmiş Hava Ayırıcı
€278.71 / Adet