Bell & Gossett Nbf-12u/lw | Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Nbf Serisi | 5jpa9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Nbf Serisi | AE4EMW 5JPA9

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Sıcak Su Sirkülatör Pompası Nbf Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EMW Modeli: NBF-12U/LWÇapraz Referans: 5JPA9
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
€774.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak Su Sirkülatör Pompası
Amper0.48
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa7 galon / dakika @ 7 ft.
Bağlantı Stilisendika
sürücü Tipidirekt
Yüz Yüze Boyut6-1 / 8 "
Gövde MalzemesiBronz
HP1/40
Pervane MalzemesiSeramik
Giriş / Çıkış Boyutu1.5 "
uzunluk5 5 / 16 "
Döngü YapılandırmasıAçılış
Maks. Alan sayısı GPM @ Head18 galon / dakika @ 1 ft.
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.225 Derece F
Mekanik mühürContasız
Min. GPM @ Kafa0.5 galon / dakika @ 11 ft.
Hız Sayısı1
Faz1
Pompa BağlantısıNoril (R)
Pompa TürüIslak Rotor, Bakım Gerektirmeyen
RPM2800
Mil MalzemesiMekanik Salmastra Yok
Kapatma12 ft.
Termal korumaEvet
UPC683328225357
Gerilim115
genişlik4.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Flanş / Rakor Dahil (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. GPM @ KafaAmperEn İyi Verimlilik GPM @ KafaHız SayısıRPMgenişlikBağlantı StiliHPÜcret
BELL & GOSSETT NBF-25 Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Nbf Serisi | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 galon / dakika @ 18 ft.1.115 galon / dakika @ 8 ft.329504.88 "Flanşlı1/15€947.42
BELL & GOSSETT NBF-36 Sıcak Su Sirkülatör Pompası Nbf Serisi | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 galon / dakika @ 25 ft.2.320 galon / dakika @ 18.5 ft.133005.75 "Flanşlı1/6€1,331.54
BELL & GOSSETT NBF-45 Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Nbf Serisi | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 galon / dakika @ 25 ft.2.325 galon / dakika @ 14 ft.333005.75 "Flanşlı1/6€1,376.38
BELL & GOSSETT NBF-22 Sıcak Su Sirkülatör Pompası Nbf Serisi | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 ft.0.85 galon / dakika @ 4.8 ft.129404.88 "Flanşlı1/25€771.26
BELL & GOSSETT NBF-22U Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Nbf Serisi | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 galon / dakika @ 20 ft.0.810 galon / dakika @ 8 ft.129404.88 "sendika1/12€863.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW Sıcak Su Sirkülatör Pompası Nbf Serisi
€774.95 / Adet