BENCHMARK SCIENTIFIC BSH-TP1 Dış Sıcaklık Probu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcaklık probu |
doğruluk | +/- 1 Derece C |
Prob Konektörü | görenek |
Prob Dia. | 1 / 8 " |
Prob Uzunluğu | 15 " |
Prob Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Proses Bağlantısı | görenek |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece a 300 Derece |
Sıcaklık Ölçüm Elemanı | termistör |
kullanım | Hava veya Sıvılar |
Kablo uzunluğu | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8419899585 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
H3770-TP | €161.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00