Benchmark Scientific Bv1000 | Vorteksleyici, 3 mm Yörünge, 180w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vorteksleyici, 3 mm Yörünge, 180 W | AF4GCZ 8VTJ8

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vorteksleyici, 3mm Yörünge, 180W

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4GCZ Model: BV1000Çapraz Referans: 8VTJ8
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
€339.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Girdap
MalzemeÇeşitli
Çalışma Hızı200 - 3200 rpm
Toplam yükseklik6.75 "
Uzunluk6 1 / 3 "
toplam Genişlik5ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: CE Uyumluluğu, Dokunmatik veya Sürekli Çalışma Modları, 180 Watt, 1.57 Amper, 3mm Yörünge, 50-60 Hz., Ağırlık 8.4 lb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-E Vortex Karıştırıcı, Standart Tek Tüp Kafalı, 230V | CH6FMJ BV1000-EVorteks Mikseri€311.45
TEKLİF TALEBİ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-E Vorteks Karıştırıcı, Üstten Kapaklı Kapaklı, Yeni Sayaç Dengesi, 230V | CH6FMK BV1003-EVorteks Mikseri€352.14
TEKLİF TALEBİ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003 Vortex Karıştırıcı, Üstten Kapaklı Kapaklı ve Yeni Karşı Dengeli, 115V | CJ4KEX BV1003Vorteks Mikseri€352.14
TEKLİF TALEBİ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-TST Vortexer, Quechers Raflı, 115V | CJ4KEY BV1010-TSTGirdap€3,973.49
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vorteksleyici, 3mm Yörünge, 180W
€339.82 / Adet