BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-500 Tüp Rafı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Rafı, 15 x 50 mL (29 mm) |
Malzeme | Köpük |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-T15 | Shaker Aksesuarı | Çeşitli | €219.25 | ||
H1000-MR-T50 | Shaker Aksesuarı | Çeşitli | €218.15 | ||
H1000-MR-T600 | Shaker Aksesuarı | Çeşitli | €248.22 | ||
BV1010-05 | Tüp Rafı, 72 x 0.5 mL (8 mm) | - | €58.07 | ||
BV1010-1520 | Tüp Rafı, 50 x 1.5 / 2mL (10mm) | Köpük | €58.07 | ||
BV1010-12 | Tüp Rafı, 50 x 12 mm | Köpük | €59.43 | ||
BV1010-13 | Tüp Rafı, 50 x 13 mm | Köpük | €58.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00