Benchmark Scientific D1000 | Homojenizatör, 1hp, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homojenizatör, 1HP, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2GAX Model: D1000Çapraz Referans: 26VC20

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,578.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Homojenizatör
uymaCE
derinlik2-5 / 16 "
Çap2 5 / 16 "
Yükseklik9"
HP1
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Viskozite50000 mPa
Gürültü seviyesi70 dB'den az
Mil Uzunluğu50mm
hız8500 - 30,000 rpm
Gerilim115 - 230
Hacim Aralığı0.1mL ila 250mL
vat miktarı130
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homojenizatör, Sert Kablo Kablosu, 230V | CE7MJP D1000-EHomojenizatör€1,526.09
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Bilyalı Değirmen Homojenleştirici, Tezgah Üstü, 2 ml - 50 ml, 180 - 1, 800 rpm, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-EHomojenizatör€17,793.38
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E Homojenizatör, Masaüstü, 2 mL - 5 mL, 2430 - 4, 260 rpm, 100 - 240V, Metal | CN9JRG 422V19 D2400-EHomojenizatör€13,483.88
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homojenizatör, Masaüstü, 2 mL - 5 mL, 2500 - 4, 350 rpm, 230V, Metal | CN9JRH 422V16 D1036-EHomojenizatör€3,037.40
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratuvar Kürekli Karıştırıcı, Masaüstü, 3 mL ila 40 mL, 3 ila 12 vuruş/saniye | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Ekarıştırıcı€7,623.97
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratuvar Kürekli Karıştırıcı, Masaüstü, 3 mL ila 40 mL, 3 ila 12 vuruş/saniye | CN9JRK 61VD51 IPD4400karıştırıcı€7,623.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homojenizatör, 1HP, Paslanmaz Çelik
€1,578.81 / Adet