Benchmark Scientific D1030 | Homojenizatör, 2800 - 4000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homojenizatör, 2800 - 4000 RPM | AC8EYM 39P082

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homojenizatör, 2800 - 4000 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EYM Model: D1030Çapraz Referans: 39P082
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
€1,146.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Homojenizatör
derinlik6.9
Yükseklik5.3
hız2800 - 4000 rpm
Gerilim115V / 60 Hz
genişlik8.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E Mikrotüp Homojenleştirici, 3 Pozisyon, 230V | CE7MJQ D1030-E€1,145.93
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Altı Konumlu Homojenizatör, 230V | CE7MJX D1036-E€3,088.41
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 Altı Konumlu Homojenizatör, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homojenizatör, 2800 - 4000 RPM
€1,146.78 / Adet