BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-MX Önceden Doldurulmuş Tüpler, 0.1mm, 1.4mm ve 4mm Boncuklar, 2ml Tüpler, 50'li Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp |
Boncuk boyutu | 0.1 mm, 1.4 mm, 4 mm |
HS kodu | 8479820040 |
Model | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
D1031-01 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 0.1mm | Cam | €165.49 | |
D1031-05 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 0.5mm | Cam | €167.66 | |
D1031-10 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 1.0mm | Cam | €167.66 | |
D1032-01 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 0.1mm | Zirkonyum | €233.48 | |
D1032-05 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 0.5mm | Zirkonyum | €233.48 | |
D1032-10 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 1.0mm | Zirkonyum | €233.48 | |
D1032-15 | Homojenizatör için Önceden Doldurulmuş Tüpler, 1.5mm | Zirkonyum | €233.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00