H4000-hs Benchmark Scientific | Manyetik Karıştırma Sıcak Plakası, 7.5 X 7.5 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Manyetik Karıştırma Sıcak Plakası, 7.5 x 7.5 İnç Boyut | AF4AQQ 8NCF7

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Manyetik Karıştırmalı Sıcak Plaka, 7.5 x 7.5 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4AQQ Modeli: H4000-HSÇapraz Referans: 8NCF7
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
€714.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ocak Gözü Manyetik Karıştırıcı
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk9"
toplam Genişlik8"
Plaka Uzunluğu7-1 / 2 "
Plaka malzemesiSeramik
Plaka Genişliği7-1 / 2 "
hız60 - 1500 rpm
Sıcaklık. menzil50 ila 380 Derece C
Voltaj derecesi115 için 230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+GerilimÜcret
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S Manyetik Karıştırıcı, 7.5 x 7.5 İnç Boyut | AF4URW 9KWD5 H4000-SManyetik karıştırıcı115 için 230€399.09
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Dijital Ocak Gözü ve Manyetik Karıştırıcı, 230V | CD7HUKUK H3770-HS-EManyetik karıştırıcı-€559.10
BENCHMARK BİLİMSEL H3770-SE Manyetik Karıştırıcı, 230V | CD7LAY H3770-SEManyetik karıştırıcı-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Ocak Gözü Manyetik Karıştırıcı, 17.8 x 17.8cm Boyut, 230V | CD7LBB H4000-HS-EOcak Gözü Manyetik Karıştırıcı-€566.26
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Manyetik Karıştırıcı, 17.8 x 17.8cm Boyut, 230V | CD7LBD H4000-SEManyetik karıştırıcı-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Manyetik Karıştırıcı, 240V | CD7LHA S1005-EManyetik karıştırıcı-€130.27
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Dijital Ocak Gözü Manyetik Karıştırıcı, Plaka, 10 x 10 İnç Boyut, 230V | CH6FPB H3710-HS-EManyetik Ocak Gözü Karıştırıcı230V€891.37
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Manyetik Karıştırmalı Sıcak Plaka, 7.5 x 7.5 İnç Boyut
€714.01 / Adet