<span Class='notranslate'>Benchmark Scientific </span> R4045-e | Rotator, Rotator, 1 Lb Load Capacity, 1 To 80 Rpm, Ambient 2 Deg To 70 Deg C, 3a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Döndürücü, Döndürücü, 1 Lb Yük Kapasitesi, 1 ila 80 Rpm, Ortam 2 Derece ila 70 Derece C, 3A | CN9JRB 422V38

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotator, Rotator, 1 Lb Load Capacity, 1 To 80 Rpm, Ambient 2 Deg To 70 Deg C, 3A

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN9JRB Modeli: R4045-EÇapraz Referans: 422V38
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
€1,149.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döndürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-E Döndürücü, Döndürücü, 1 Lb Yük Kapasitesi, 1 - 80 Rpm, 0 Platform, 3A, 50/60 | CN9JRA 422V36 R4040-EDöndürücü€745.29
BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E Soğutmalı İnkübasyonlu Çalkalayıcı, İnkübasyon, 17.8 İnç Platform Lg - Laboratuvar Ekipmanı | CN9JUC 797WP6 H2012-EShaker€14,251.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H2010-E İnkübasyonlu Çalkalayıcı, İnkübasyon, 17.8 İnç Boyutlu Platform Uzunluğu - Laboratuar Ekipmanı, 5 x 2 L | CN9JUD 797WP4 H2010-EShaker€10,081.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotator, Rotator, 1 Lb Load Capacity, 1 To 80 Rpm, Ambient 2 Deg To 70 Deg C, 3A
€1,149.19 / Adet