Bernard N-5800c | Btb Platform Mig Guns İçin Nozul 5/8 İnç | 11z552 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BERNARD N-5800C Nozul 5/8 İnç Btb Platformu Mig Guns için | AA3YWM 11Z552

BERNARD Btb Platform Mig Guns için N-5800C Nozul 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YWM Modeli: N-5800CÇapraz Referans: 11Z552
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
€29.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ağızlık
Delik15.875 mm
Delik Dia.5 / 8 "
Bağlantı Stilidişli
MalzemeBakır
bedenH = 810, W = 1.525, D = 935
stilBüyük
Tipcenterfire
Tel Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikDelik Dia.MalzemestilTel BoyutuÜcret
BERNARD NS-1200B Nozul 1/2 İnç Btb Platform Mig Tabancaları | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "PirinçKüçük1 / 2 "€21.87
BERNARD NS-1218B Nozul 1/2 İnç Btb Platform Mig Tabancaları | AA3YWL 11Z551 NS-1218B12.7 mm1 / 2 "PirinçKüçük1 / 2 "€24.70
BERNARD NS-5818C Nozul 5/8 İnç Btb Platformu Mig Guns | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "BakırKüçük5 / 8 "€24.91
BERNARD N-5818C Nozul 5/8 İnç Btb Platformu Mig Guns | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "BakırBüyük5 / 8 "€31.58
BERNARD N-5818B Nozul 5/8 İnç Btb Platformu Mig Tabancaları | AA3YWQ 11Z555 N-5818B15.875 mm5 / 8 "PirinçBüyük5 / 8 "€33.39
BERNARD N-5814C Nozul 5/8 İnç Btb Platformu Mig Tabancaları | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "BakırBüyük5 / 8 "€25.19
BERNARD NST-3818B Nozul 3/8 Btb Platform Mig Tabancaları | AA3ZZQ 12A757 NST-3818B3.175 mm1 / 8 "PirinçKüçük, Konik, Girinti3 / 8 "€27.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BERNARD Btb Platform Mig Guns için N-5800C Nozul 5/8 İnç
€29.64 / Adet