BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Isıtmalı Hava Perdesi 14 İnç Y 75 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtmalı Hava Perdesi |
Hava hızı | 3500 fpm |
hava Hacmi | Cfm 3624 |
dBA @ 10 Ayak | 69 |
derinlik | 13 " |
Isıtma kW | 15 |
Yükseklik | 14 " |
Gövde Rengi | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 48.6 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Sert Kablolama |
Gerilim | 208 |
genişlik | 75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1036EX-100-3X-G | Cfm 1812 | 31.3 | 208 | 39 " | €2,508.98 | |
CHC10-1048EX-100-3X-G | Cfm 1882 | 31.3 | 208 | 51 " | €2,498.91 | |
CHC10-1036EZ-100-3X-G | Cfm 1812 | 13.4 | 460 | 39 " | €2,508.98 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | Cfm 1882 | 13.4 | 460 | 51 " | €2,540.87 | |
CHC10-2072EZ-160-3X-G | Cfm 3624 | 20.8 | 460 | 75 " | €4,093.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00