BERNER IDC12-4144ABJ-G Yüksek Hızlı Hava Perdesi 147 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Hızlı Hava Perdesi |
Hava hızı | 4000 fpm |
hava Hacmi | Cfm 6048 |
dBA @ 10 Ayak | 69 |
derinlik | 18 " |
Gövde Rengi | Gri |
Gövde Malzemesi | Toz Boyalı Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 14.0/14.0 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 12 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1680 |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 4 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Sert Kablolama |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 147 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 193.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 391.16 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Motor gücü | Faz | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC12-2072AA-G | Cfm 3024 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75 " | €2,997.67 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-2084AA-G | Cfm 3166 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87 " | €2,968.34 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-2096AA-G | Cfm 3188 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | €3,156.72 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-3096AA-G | Cfm 4332 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | €3,916.97 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-3108AA-G | Cfm 4536 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111 " | €4,005.08 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-3120AA-G | Cfm 4678 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120 " | €4,087.76 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-3144AA-G | Cfm 4782 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | €4,312.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00