BERNER IDC14-5180AXY-G Hava Perdesi 15 Ayak 11980 Cfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 7040 fpm |
hava Hacmi | Cfm 11,980 |
dBA @ 10 Ayak | 72 |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 15 " |
Gövde Rengi | Gri / Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminize Çelik, Alüminyum |
Hz | 50/60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 32.5 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 15 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 14 ft. |
Maks. RPM | 1680 |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 5 |
Hız Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Sert Kablolama |
Gerilim | 208/240 |
genişlik | 183 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 237.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 474.98 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8414596095 |
Model | Maks. RPM | hava Hacmi | derinlik | Motor Muhafazası | Motor gücü | Hız Sayısı | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | Cfm 1812 | 13 " | Tamamen kapalı | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208 - 240 | €1,048.15 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | Cfm 1752 | 13 " | Tamamen kapalı | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208 - 240 | €1,082.54 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | Cfm 1882 | 13 " | Tamamen kapalı | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208 - 240 | €1,118.49 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | Cfm 3624 | 13 " | Tamamen kapalı | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208 - 240 | €1,952.46 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-4156AXY-G | 1680 | Cfm 6190 | 18 " | Damlatmaz Açık | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €8,334.55 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | Cfm 6332 | 18 " | Damlatmaz Açık | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €9,013.91 | TEKLİF TALEBİ
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | Cfm 6354 | 18 " | Damlatmaz Açık | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €9,320.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00