BERNER SLC07-1072AC-G Düşük Profilli Hava Perdesi 8-1/4 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Hava Perdesi |
Hava hızı | 3300 fpm |
hava Hacmi | Cfm 2031 |
dBA @ 10 Ayak | 54 |
derinlik | 8" |
Yükseklik | 8.25 " |
Gövde Rengi | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Toz Boyalı Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 3.4 / 1.7 - 1.7 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 7 ft. |
Maks. RPM | 1680 |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor gücü | 1/5 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Sert Kablolama |
Gerilim | 115 / 208 - 240 |
genişlik | 72.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 191.14 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1036AC-G | Cfm 1020 | 36.25 " | €972.22 | |
SLC07-1042AC-G | Cfm 1188 | 42.25 " | €987.62 | |
SLC07-1048AC-G | Cfm 1360 | 48.25 " | €1,013.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00