Bessey 1200-s12 | Kayar Kol Çubuğu Kelepçesi 12 İnç 1320 Pürüzsüz | 38zd25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY 1200-S12 Kayar Kol Bar Kelepçesi 12 İnç 1320 Pürüzsüz | AH8TZJ 38ZD25

BESSEY 1200-S12 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 12 İnç 1320 Pürüzsüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8TZJ Modeli: 1200-S12Çapraz Referans: 38ZD25
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
€103.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu1-3 / 32
Bar Kalınlığı (In.)7/16
Çubuk Genişliği (In.)1-3 / 32
Kelepçe Yüzü (In.)1-1 / 2
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 2
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-1 / 2
Sap uzunluğu4.625
Kolu MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma12
Nominal Sıkıştırma Basıncı1320
Nominal Ray Boyutu (In.)1-3/32 x 7/16
Açılış12
Ped Tipipürüzsüz
Vida Boyutu25/32
Mil Çapı45/64
Döner Ped1-1 / 2
Döner TipStandart
Boğaz Derinliği5.5
TipF-Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)22.61
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY 1200-S12 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 12 İnç 1320 Pürüzsüz
€103.28 / Adet