Bessey Bpc-h12 Boru Kelepçesi, Ekstra Yüksek Taban | 32pj62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY BPC-H12 1/2 İnç H-Stil Boru Kelepçesi, Ağır Hizmet Tipi Döküm Çeneli | AH3KVN 32PJ62

BESSEY BPC-H12 1/2 İnç H-Tarzı Boru Kelepçesi, Ağır Hizmet Tipi Döküm Çeneli

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KVN Modeli: BPC-H12Çapraz Referans: 32PJ62
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
€27.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru kelepçesi
Kelepçe Yüzü (In.)1
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1
Sap uzunluğu3.5
Kolu MalzemeDökme demir
Nominal Sıkıştırma Basıncı440 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1/2
Ped TipiStandart
Vida Boyutu7/16
Mil Çapı7/16
Döner TipYok hayır
Boğaz Derinliği1.5
TipH-Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bessey BPC-H12 1/2 inç, H-tarzı, Endüstriyel sınıf boru kelepçesi, boru tertibatlarında ve ağaç işleme / dolap uygulamalarında iş parçalarını güvenli bir şekilde tutar
  • Çift eksenli kelepçe stabilitesi için H-şekilli ayak tertibatına sahiptir ve taban kelepçesinin devrilmesini önler
  • İş mili çalışma noktasında yumuşak bir hareket sağlamak için ağır hizmet tipi döküm çeneler
  • Maksimum çalışma yüzeyi açıklığı sağlamak için ekstra yüksek taban
  • Kolay sıkma için projeyi çalışma yüzeyinden uzaklaştırmak için uzun ayaklarla yapılandırılmıştır
  • Sıkıştırma işlemleri sırasında malzemenin zarar görmesini önlemek için dört yumuşak joe kapağı ile entegre edilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuVida BoyutuBoğaz DerinliğiTipÜcret
BESSEY SG24-PC Boru Kelepçesi 4-1/2 İnç 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€256.25
BESSEY PC-34DR Boru Kelepçesi, Geleneksel Stil, Ekstra Yüksek Taban, 2-1/2 İnç | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Geleneksel€34.32
BESSEY PC12-2 Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, 440 lb Sıkma Kuvveti, 1 1/2 İnç Boğaz Dp, Krank Kolu | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€27.27
BESSEY PC34-2 Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, 440 lb Sıkma Kuvveti, 1 3/4 İnç Boğaz Dp, Krank Kolu | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€30.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY BPC-H12 1/2 İnç H-Tarzı Boru Kelepçesi, Ağır Hizmet Tipi Döküm Çeneli
€27.96 / Adet