Bessey Dhbc-12 | Çubuk Kelepçesi Debriyaj Çift Kafalı 12 İnç 3-1/2 Derin | 19c737 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY DHBC-12 Çubuk Kelepçeli Kavrama Çift Kafa 12 İnç 3-1/2 Derin | AA8MEL 19C737

BESSEY DHBC-12 Çubuk Kelepçe Kavrama Çift Kafa 12 İnç 3-1 / 2 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MEL Modeli: DHBC-12Çapraz Referans: 19C737
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
€27.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi
Çubuk malzemesiNikel Kaplamalı, Çekilmiş Çelik Tırtıklı Ray
Bar Boyutu1-3 / 16 inç
Bar Kalınlığı (In.)55/64
Çubuk Genişliği (In.)15/64
Kelepçe Yüzü (In.)1-1/4 x 1-5/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-5 / 8
Sap uzunluğu4.125 "
Kolu MalzemeAhşap
Yükleme kapasitesi400 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı400
Nominal Ray Boyutu (In.)55 / 64 x 15 / 64
Açılış12 In.
Ped TipiÖrs Yüzeyinde Bozulmaz, Döner
Vida Boyutu0.44 "
Mil Çapı0.440 In.
Döner Ped1 In.
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği3-1 / 2 "
TipÇift kafa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
BESSEY DHBC-24 Çubuk Kelepçeli Kavrama Çift Kafa 24 İnç 3-1/2 Derin | AA8MEM 19C738 DHBC-2424 "€28.49
BESSEY DHBC-36 Çubuk Kelepçeli Kavrama Çift Kafa 36 İnç 3-1/2 Derin | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€30.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY DHBC-12 Çubuk Kelepçe Kavrama Çift Kafa 12 İnç 3-1 / 2 Derin
€27.02 / Adet