Bessey Gs16k | Kayar Kol Çubuğu Kelepçesi 6 İnç 3-1/8 Derin | 19c714 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY GS16K Kayar Kol Bar Kelepçesi 6 İnç 3-1/8 Derin | AA8MDL 19C714

BESSEY GS16K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 6 İnç 3-1 / 8 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MDL Modeli: GS16KÇapraz Referans: 19C714
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
€29.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiTemperli Soğuk Çekilmiş Dövme Çelik
Bar Boyutu9/32 inç
Bar Kalınlığı (In.)5/8
Çubuk Genişliği (In.)19/64
Kelepçe Yüzü (In.)3/4 x 1-1/4
Kenetleme Yüzeyi D (In.)3/4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-1 / 4
Sap uzunluğu3.156 "
Kolu MalzemeTemperli Dövme Çelik
Yükleme kapasitesi550 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Nominal Sıkıştırma Basıncı550
Nominal Ray Boyutu (In.)5 / 8 x 19 / 64
Açılış6 In.
Ped TipiDöndürme, Standart
Vida Boyutu0.55 "
Mil Çapı0.55 In.
Döner Ped1 In.
Döner TipSigara Değiştirilebilir
Boğaz Derinliği3-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipSap uzunluğuKolu MalzemegenişlikYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaPed TipiVida BoyutuÜcret
BESSEY 7200S-12 Kayar Kol Bar Kelepçesi Hd 12 İnç 8 Derinlik | AA8MDG 19C710 7200S-12Ekstra Ağır Hizmet13.5 "Temperli Dövme Çelik-7770 Lb.12 "Dönebilen MorPad0.925 "€934.74
BESSEY 7200S-18 Kayar Kol Bar Kelepçesi Hd 18 İnç 8 Derinlik | AA8MDH 19C711 7200S-18Ekstra Ağır Hizmet13.5 "Temperli Dövme Çelik-7770 Lb.18 "Dönebilen MorPad0.925 "€868.28
BESSEY GS16-12K Kayar Kol Bar Kelepçesi 6 İnç 4-3/4 Derin | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Temperli Dövme Çelik-1000 lb6"Döndürme, Standart0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 Kayar Kol Çubuğu Kelepçesi F 36 İnç 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Hizmet5"Çelik, Ergonomik Plastik1.25 "2800 lb36 "Dönebilen Morpad, 35 Derece Eğilir3 / 4 "€344.44
BESSEY 2400S-48 Kayar Kol Bar Kelepçesi F 48 İnç 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Hizmet5"Çelik, Ergonomik Plastik1.25 "2800 lb48 "Dönebilen Morpad, 35 Derece Eğilir3 / 4 "€446.89
BESSEY 2400S-60 Kayar Kol Bar Kelepçesi F 60 İnç 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Hizmet5"Çelik, Ergonomik Plastik1.25 "2800 lb60 "Dönebilen Morpad, 35 Derece Eğilir3 / 4 "€473.63
BESSEY 1800-S18 Kayar Kol Çubuğu Kelepçesi F 18 İnç 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-Stili, Orta Hizmet4.5 "Çelik, Ergonomik Plastik1"1980 Lb.18 "Dönebilen Morpad, 35 Derece Eğilir3 / 4 "€185.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY GS16K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 6 İnç 3-1 / 8 Derin
€29.09 / Adet