Bessey Gs25k | Kayar Kol Çubuğu Kelepçesi 10 İnç 4-3/4 Derin | 19c717 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY GS25K Kayar Kol Bar Kelepçesi 10 İnç 4-3/4 Derin | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 10 İnç 4-3 / 4 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MDP Modeli: GS25KÇapraz Referans: 19C717
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
€54.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiTemperli Soğuk Çekilmiş Dövme Çelik
Bar Boyutu5/16 inç
Bar Kalınlığı (In.)55/64
Çubuk Genişliği (In.)13/32
Kelepçe Yüzü (In.)15-16 x 1-15/16
Kenetleme Yüzeyi D (In.)15/16
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-15 / 16
Sap uzunluğu3.375 "
Kolu MalzemeTemperli Dövme Çelik
Yükleme kapasitesi1000 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma10 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1000
Nominal Ray Boyutu (In.)55 / 64 x 13 / 32
Açılış10 In.
Ped TipiDöndürme, Standart
Vida Boyutu0.625 "
Mil Çapı0.625 In.
Döner Ped1-1 / 4 inç
Döner TipSigara Değiştirilebilir
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY GS25K Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 10 İnç 4-3 / 4 Derin
€54.60 / Adet