Bessey Gscc2.512 | Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 12 İnç 2-1/2 Derin | 19c728 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY GSCC2.512 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 12 İnç 2-1/2 Derin | AA8MEB 19C728

BESSEY GSCC2.512 Debriyaj Tarzı Çubuk Kelepçe 12 İnç 2-1 / 2 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MEB Modeli: GSCC2.512Çapraz Referans: 19C728
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
€17.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi
Çubuk malzemesiNikel Kaplamalı, Çekilmiş Çelik Tırtıklı Ray
Bar Boyutu13/16 inç
Bar Kalınlığı (In.)3/4
Çubuk Genişliği (In.)1/4
Kelepçe Yüzü (In.)1-1/8 x 1-5/8
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 8
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-5 / 8
Sap uzunluğu3.5 "
Kolu MalzemeAhşap
Yükleme kapasitesi600 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı600
Nominal Ray Boyutu (In.)3 / 4 x 1 / 4
Açılış12 In.
Ped TipiÖrs Yüzeyinde Bozulmaz, Döner
Vida Boyutu0.4 "
Mil Çapı0.40 In.
Döner Ped1 In.
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği2-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaVida BoyutuBoğaz DerinliğiÜcret
BESSEY GSCC2.506 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 6 İnç 2-1/2 Derin | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb6"0.4 "2-1 / 2 "€15.55
BESSEY GSCC2.524 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 24 İnç 2-1/2 Derin | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb24 "0.4 "2-1 / 2 "€22.92
BESSEY GSCC2.536 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 36 İnç 2-1/2 Derin | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb36 "0.4 "2-1 / 2 "€26.39
BESSEY GSCC5.012 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 12 İnç 5 Derinlik | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€45.71
BESSEY GSCC5.018 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 18 İnç 5 Derinlik | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€47.99
BESSEY GSCC5.024 Debriyaj Stili Çubuk Kelepçesi 24 İnç 5 Derin | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€53.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY GSCC2.512 Debriyaj Tarzı Çubuk Kelepçe 12 İnç 2-1 / 2 Derin
€17.81 / Adet