Bessey Gsl60 | Sürgülü Kol Çubuğu Kelepçesi 24 İnç 4-3/4 Derin | 19c721 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BESSEY GSL60 Kayar Kol Bar Kelepçesi 24 İnç 4-3/4 Derin | AA8MDU 19C721

BESSEY GSL60 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 24 İnç 4-3/4 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MDU Modeli: GSL60Çapraz Referans: 19C721

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€119.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Kol Bar Kelepçesi
Çubuk malzemesiTemperli Soğuk Çekilmiş Dövme Çelik
Bar Boyutu5/16 inç
Bar Kalınlığı (In.)1-1 / 6
Çubuk Genişliği (In.)33/64
Kelepçe Yüzü (In.)1-5/32 x 2-1/4
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-5 / 32
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)2-1 / 4
Sap uzunluğu3 15 / 16 "
Kolu MalzemeTemperli Dövme Çelik
Yükleme kapasitesi1880 Lb.
Maks. Alan sayısı Çene Açma24 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1880
Nominal Ray Boyutu (In.)1-1/6 x 33/64
Açılış24 In.
Ped TipiDöner, Ağır Hizmet
Vida Boyutu0.7 "
Mil Çapı0.70 In.
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner Tipdeğiştirilebilir
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)72.39
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BESSEY GSL60 Kayar Kol Çubuk Kelepçesi 24 İnç 4-3/4 Derin
€119.46 / Adet